Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiwerkbank Schäfer Shop Select PWi 150-2, ESD, Buche-Multiplexplatte, mit Stahlabdeckung, bis 750 kg, B 1500 x T 700 x H 840 mm, Weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-439699
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     845217223023
EAN/GTIN:
     4051273774910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank

Setzen Sie auf bewährte Ausstattung, die sich perfekt in Ihre Arbeitsabläufe einfügt. Die Kombiwerkbank PWi 150-2 von Schäfer Shop Select wartet auf mit einer Arbeitshöhe von 840 mm sowie einer starken Tragkraft von bis zu 750 kg.

Unempfindlich gegen Kratzer, Stösse, Wasser, Öl, Chemikalien oder grosse Temparaturschwankungen '“ Eigenschaften, die die mit Stahlblech überzogene, verzinkte Buche-Multiplexplatte für Industrie, Fertigung oder für Bereiche, in denen mit Hitze gearbeitet wird, tauglich machen. Mit einer Plattenstärke von 40 mm und Abmessungen von 1500 x 700 mm können Sie kleine Arbeitsbereiche einrichten.

Aufgrund ihrer ESD-leitfähigen Bauweise bewahrt die Kombiwerkbank Ihr Umfeld und Ihre Produkte vor Schäden durch elektrostatische Durchschläge.

Der Unterbau besteht aus insgesamt einem 360 mm hohen Türschrank und einer Schublade. Die Elemente der Werkbank sind über ein Zylinderschloss abschliessbar. Der Türschrank besitzt eine innenliegende Flügeltür. Verräumen Sie Ihre Ausrüstung in 2 geschlossene Fächer mit einem einlegbaren Fachboden. Einen Fachboden beladen Sie mit bis zu 50 kg Gewicht.

Die Schublade ist aus verzinktem Stahlblech gebaut und 180 mm gross. In ihr können Sie bis zu 80 kg an Werkzeug oder Unterlagen bequem unterbringen. Zu den weiteren Pluspunkten gehören der einfache Selbsteinzug, der Vollauszug über die komplette Schublänge und die laufruhigen Teleskopführungen.

Befestigen Sie die Kombiwerkbank PWi 150-2 fest am Boden. Zu diesem Zweck sind im 4-Fuss-Gestell angeschweisste Fussplatten integriert.

Sowohl Front als auch Korpus sind hier einheitlich Weissaluminium (pulverbeschichtet).

Weitere Informationen:
Griff:
Griffleiste
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Vorbereitung Bodenbefestigung:
angeschweisste Fussplatten
Anzahl Schubladen:
1
Breite Unterbau:
1230 mm
Höhe:
840 mm
Fachbodenbreite:
480 mm
Auszug:
Vollauszug
Tiefe Arbeitsplatte:
700 mm
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Anzahl Fachböden:
1 Stk
Material Korpus:
Stahlblech
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Front:
weissaluminium
Traglast Fachboden:
50 kg
Anzahl Schlüssel:
4
Farbe Gestell:
weissaluminium
Fachbodentiefe:
606 mm
Türtyp:
innenliegende Flügeltür
ESD (leitfähig):
Ja
Schubladentiefe innen:
570 mm
Material Schubladen:
Stahlblech
Schubladenhöhe innen:
80 mm
Form Arbeitsplatte:
rechteckig
Ausführung Gestell:
Rahmengestell aus abgerundetem Winkelprofil 50 x 50 x 4 mm
Tragkraft:
750 kg
Schubladenbreite innen:
497 mm
Schubladenführung:
Teleskopführung
Gewicht:
86 kg
Farbe Arbeitsplatte:
silber
Material Gestell:
Stahlblech
Anlieferung:
montiert
Oberfläche Türen:
Pulverbeschichtet
Stärke Arbeitsplatte:
40 mm
Abschliessbar:
Ja
Gestellform:
4-Fuss
Bodenausgleich:
Nein
Material Abdeckung:
Stahlblech
Auszugssperre:
nein
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Material Arbeitsplatte:
Buche-Multiplexplatte
Breite Arbeitsplatte:
1500 mm
Farbe:
weissaluminium
Material Türen:
Stahlblech
Oberfläche Arbeitsplatte:
Verzinkt
Schubladenhöhe aussen:
180 mm
Anzahl Abteile:
1
Zentralverriegelung:
nein
Anzahl Schlösser:
2
Farbe Korpus:
weissaluminium
Plattenart:
Multiplex-Arbeitsplatte mit Stahlabdeckung
Selbsteinzug:
Ja
Anzahl Türschränke:
1 Stk
Schrankteilhöhe:
360 mm
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Fachböden herausnehmbar:
ja
System:
Profiwerkbank
Fachbodenhöhe:
20 mm
Oberfläche Schubladen:
verzinkt
Traglast Schublade:
80 kg
Anzahl Fächer:
2 geschlossene Stk
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank schäfer group, montagewerkbank, werktisch 900x1500x2000, 439699, 439699-SW81, Werkbänke, Werkbank, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 733,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,88*
€ 1.011,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,68*
€ 1.009,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 826,67*
€ 983,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,49*
€ 944,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,20*
€ 872,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.