Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistell- und Kommissionswagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-45154
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     2125926
EAN/GTIN:
     4250448502918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Kommissionierwagen
Kommissionswagen

Wagen auf Rollen zum Beistellen und Kommissionieren. Für den Einsatz im Lager, im Büro oder bei der Produktion von Kleinteilen. Etagen aus MDF-Platten mit überstehender Stahlkante. Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, rollengelagert mit TPE-Bereifung mit Rillenkugellager. Beide Lenkrollen mit Radfeststellern gem. EN 1757-3. Pulverbeschichtet in Blau (RAL 5010).

  • Tragfähigkeit: 150 kg
  • Masse: L 1210 x B 480 x H 1070 mm
  • untere Ladefläche: L 1040 x B 470 mm
  • obere Ladeflächen: L 630 x B 470 mm
  • Etagenhöhen: 170/440/745/1055 mm
  • Rad-ø: 125 mm
  • Gewicht: 39 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Griffhöhe:
900 mm
Länge Ladefläche:
1040 mm
Anzahl Etagen:
4 Stk
Farbe Gestell:
enzianblau RAL 5010
Breite Ladefläche:
470 mm
Aussenlänge:
1210 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
480 mm
Aussenhöhe:
1070 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Tragkraft:
150 kg
Gewicht:
39 kg
Material Räder:
Vollgummi
Material Gestell:
Stahl
Volumen Körbe:
606.05 l
Anzahl Körbe:
0 Stk
Weitere Suchbegriffe: kommissionierwagen ral 5010, kommissionierwagen, 45154, 45154-SW81, Einkaufswagen, Servicewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 281,51*
€ 329,77*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,18*
€ 330,23*
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 319,80*
€ 375,74*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 300,41*
€ 396,67*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,32*
€ 405,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,77*
€ 392,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,75*
€ 391,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,78*
€ 372,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,57*
€ 361,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,51*
€ 335,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gabriel Transportsysteme
2129578
ab € 367,70*
Ähnlich
Roart Transportsysteme
08-7710 RAL 5010 ENZIANBLAU
ab € 246,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.