Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommissionierwagen mit Holzladeflächen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kommissionierwagen mit Holzladeflächen
Kommissionierwagen mit Holzladeflächen
Artikel-Nr.:
     610-WA.08-7720
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     WA.08-7720
EAN/GTIN:
     4250448502918
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
Kommissionierwagen mit Holzladeflächen 150 kg Tragkraft

Der Kommissionierwagen ist aus einer stabil geschweißten Winkelstahl- und Rundrohrkonstruktion. Der Kommissionierwagen ist in RAL 5010 (enzianblau) pulverbeschichtet und hat dadurch eine weitgehend kratz- und stoßfeste Oberfläche. Der Grundboden des Kommissionierwagen ist aus einer 10 mm starken Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor. Die Holzwerkstoffplatte liegt im Winkelrahmen, der überstehende Rand ist ca. 15 mm hoch. Die 2. + 3. + 4. Etage sind offen für Sichtlagerkästen. Der Kommissionierwagen ist fest verschweisst und ohne Montage sofort einsatzbereit. Der Kommissionierwagen hat 2 Bock- und 2 Lenkräder mit Feststeller (gemäß Sicherheitsnorm DIN EN 1757-3) Ø 125 mm. Die Räder sind mit TPE-Bereifung, Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, ausgestattet.

 

Beschreibung:

  • Artikel-Nr. WA.08-7720
  • Kein Baukastensystem
  • fest verschweisst und langlebig
  • Ideal für Ihr Kommissionierlager

Maße:
  • Eigengewicht [kg] 39
  • Tragkraft [kg] 150
  • Ladefläche LxB [mm] 1210x480
  • Außenmaße LxB [mm] 1530x800
  • Radmaterial TPE-Bereifung
  • Raddurchmesser [mm] 125
  • Ladeflähenhöhen [mm] 170/430/745/1045
  • Schiebegriffhöhe [mm] 900
Weitere Suchbegriffe: kommissionierwagen ral 5010, kommissionierwagen, WA.08-7710, 08-7710 Kommissionierwagen, Transportgeräte, Rollcart
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 281,51*
€ 329,77*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,18*
€ 330,23*
Lager 610
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 319,80*
€ 375,74*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 300,41*
€ 396,67*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,32*
€ 405,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,74*
€ 447,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,71*
€ 444,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,69*
€ 422,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,65*
€ 410,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,80*
€ 380,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gabriel Transportsysteme
2129578
ab € 367,70*
Ähnlich
Roart Transportsysteme
08-7710 RAL 5010 ENZIANBLAU
ab € 246,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.