Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne BAUER WM-4/200, Stahl, unterfahrbar, feuerverzinkt, mit Gitterrost, B 1200 x T 1200 x H 290 mm, 4 x 200 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
null
Artikel-Nr.:
     224-460671
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     WM-4/200
EAN/GTIN:
     4052462022577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Palette
Auffangpalette
Auffang-Wanne
Auffangwanne

Mit der WM-4/200 von Bauer mit Gitterrost erhalten Sie eine Auffangwanne, in der Sie bis zu 4 x 200 l Fässer sicher verstauen können. Schaffen Sie Sicherheit im betrieblichen Umgang mit gefährlichen Stoffen mit der Wahl des geeigneten Materials. Hergestellt aus langlebigem, widerstandsfähigem Stahl ist die Auffangwanne mit feuerverzinkter Oberfläche leicht zu reinigen. Die Auffangwanne WM-4/200 von Bauer ist stapelbar.

Weitere Informationen:
Gitterrost:
Ja
Farbe:
zink
Fahrbar:
Nein
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Kapazität Fässer:
4 x 200 l
Oberfläche:
feuerverzinkt
Material Gitterrost:
Stahlblech
Tiefe:
1200 mm
Auffangvolumen:
216 l
Gebindeart:
Kleingebinde, Fässer
Gefahrstofftyp:
Entzündbare Flüssigkeiten GHS 1-3; Wassergefährdende Stoffe GHS 1-4
Material:
Stahl
Stapelbar:
Ja
Unterfahrhöhe:
100 mm
Höhe:
290 mm
Gewicht:
91 kg
Unterbau:
Füsse
Wannenwandstärke:
3 mm
Traglast:
1000 kg/m²
Zertifikate:
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR
Breite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleingebindewanne, Regal-Bodenwanne, Fasswanne, auffangwanne stahl 1200x1200x335mm, auffang palette, fasswanne verzinkt, 460671, 460671-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,60*
€ 336,11*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,58*
€ 337,66*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,43*
€ 357,02*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,74*
€ 362,60*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 353,92*
€ 405,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,65*
€ 482,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,90*
€ 473,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,71*
€ 445,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,28*
€ 438,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,92*
€ 421,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
740066
ab € 210,71*
Ähnlich
Eurokraft
740069
ab € 251,42*
Ähnlich
Eurokraft
740068
ab € 195,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.