Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Auffangwanne BAUER AM-2, mit Gitterrost, Stahl, 225 l, B 1200 x T 800 x H 415 mm, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460682
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AM-2_RAL2000
EAN/GTIN:
     4052462017030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Die Auffangwanne AM-2 in Gelborange RAL 2000 von Bauer kann 225 Liter aufnehmen, ist für die Unterbringung von bis zu 2 x 200 l Fässern geeignet und wird mit einem Gitterrost geliefert. Das ordnungsgemässe Transportieren und Lagern von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS 1-3 und wassergefährdenden Stoffen der GHS 1-4 ist einschränkungslos sichergestellt. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat die Qualität des Materials höchste Priorität. Robuster und widerstandsfähiger Stahl sichert die einfache Reinigung und lange Lebensdauer der Auffangwanne mit lackierter Oberfläche. Die stapelbare Auffangwanne AM-2 von Bauer ist platzsparend und sorgt für eine effiziente Raumnutzung.

Die Ausstattung der Auffangwanne umfasst:

  • Konische Bauweise
  • Ineinander stapelbar
  • Beidseitige Randprofilierung zur Verstärkung
Weitere Informationen:
Gitterrost:
Ja
Farbe:
gelborange RAL 2000
Fahrbar:
Nein
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Kapazität Fässer:
2 x 200 l
Oberfläche:
lackiert
Material Gitterrost:
Stahlblech
Tiefe:
800 mm
Auffangvolumen:
225 l
Gebindeart:
Kleingebinde, Fässer
Gefahrstofftyp:
Entzündbare Flüssigkeiten GHS 1-3; Wassergefährdende Stoffe GHS 1-4
Material:
Stahl
Stapelbar:
Ja
Unterfahrhöhe:
100 mm
Höhe:
415 mm
Gewicht:
71 kg
Unterbau:
Füsse
Wannenwandstärke:
3 mm
Traglast:
1000 kg/m²
Zertifikate:
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR
Breite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Regal-Wanne, Regalwanne, auffangwanne stahl mit kufen, regal wanne, fasswanne verzinkt, 460682, 460682-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,05*
€ 384,20*
18 Tage
21
Frei Haus
ab € 322,84*
€ 384,22*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 359,63*
€ 427,45*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,32*
€ 429,42*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 391,17*
€ 457,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,66*
€ 544,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,58*
€ 536,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,45*
€ 509,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,17*
€ 497,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,17*
€ 465,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.