Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für Bauer Kleingebinderegale der Serie 3000, Stahlblech, L 1000 x B 600 x H 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460724
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     142104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

Mit dem Produkt von Bauer in Stahl erhalten Sie einen Fachboden von höchster Qualität und Funktionalität. Schaffen Sie Sicherheit im Arbeitsalltag mit der Wahl des geeigneten Materials. Gefertigt aus höchst widerstandsfähigem und langlebigem Stahlblech ist der Fachboden leicht zu reinigen.

Weitere Informationen:
Farbe:
Stahl
Material:
Stahlblech
Höhe:
30 mm
Gewicht:
40 kg
Breite:
600 mm
Länge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Fachboden Sicherheitsschrank, Sicherheitsschrank Fachboden, Kleingebinderegal Fachboden, Kleingebinderegal Gitterrost, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden 1000 x 600 mm, fachboden sicherheitsschrank, fachboden stahl, 460724, 460724-SW81, Gefahrstoffschrank, Chemikalienschrank, Giftschrank, Sicherheitsschrank, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 30,55*
€ 41,32*
34 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 30,92*
€ 41,52*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,09*
€ 47,50*
24 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 35,74*
€ 47,84*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 61,48*
€ 78,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,90*
€ 89,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.