Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne BAUER AW-1/PE, mit Gitterrost, 200 l, B 815 x T 815 x H 470 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460777
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AW-1/PE_F.VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462022003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Die Auffangwanne AW-1/PE von Bauer mit Gitterrost hat ein Aufnahmevolumen von 200 l und bietet Platz für 1 x 200 l Fass. Schaffen Sie Sicherheit im betrieblichen Umgang mit gefährlichen Stoffen mit der Wahl des geeigneten Materials. Gefertigt aus ist die Auffangwanne.

Die Auffangwanne ist ausgestattet mit:

  • PE-Kunststoffeinlegewanne
  • Klemmrahmen
Weitere Informationen:
Gitterrost:
Ja
Farbe:
verzinkt
Fahrbar:
Nein
Kapazität Fässer:
1 x 200 l
Material Gitterrost:
Stahlblech
Tiefe:
815 mm
Auffangvolumen:
200 l
Gebindeart:
Kleingebinde, Fässer
Gefahrstofftyp:
Entzündbare Flüssigkeiten GHS 1-3; Wassergefährdende Stoffe GHS 1-4
Material:
Stahl; Polyethylen (PE)
Unterfahrhöhe:
100 mm
Höhe:
470 mm
Gewicht:
77 kg
Unterbau:
Füsse
Wannenwandstärke:
3 mm
Traglast:
1000 kg/m²
Zertifikate:
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR
Breite:
815 mm
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Gitterrost, Fasswanne, fasswanne 200l stahl, auffangwanne gitterrost, fasswanne verzinkt, 460777, 460777-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 605,61*
€ 682,20*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 606,59*
€ 682,22*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 644,50*
€ 719,45*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 652,43*
€ 727,48*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 983,21*
€ 1.078,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.078,81*
€ 1.283,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.076,79*
€ 1.281,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.042,93*
€ 1.241,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.017,53*
€ 1.210,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 983,21*
€ 1.170,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.