Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne BAUER AW-2/PE mit Gitterrost, 210 l, B 1215 x T 815 x H 365 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460780
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AW-2/PE_RAL5012
EAN/GTIN:
     4052462022034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Die Auffangwanne AW-2/PE in Lichtblau RAL 5012 von Bauer kann 210 Liter aufnehmen, ist für die Unterbringung von bis zu 2 x 200 l Fässern geeignet und wird mit einem Gitterrost geliefert. Das vorschriftsmässige Transportieren und Lagern von wassergefährdenden Stoffen der GHS 1-4 und entzündbaren Flüssigkeiten der GHS 1-3 ist einschränkungslos sichergestellt. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat Materialqualität höchste Priorität. der Auffangwanne.

Die Auffangwanne ist ausgestattet mit:

  • PE-Kunststoffeinlegewanne
  • Klemmrahmen
Weitere Informationen:
Gitterrost:
Ja
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Fahrbar:
Nein
Kapazität Fässer:
2 x 200 l
Material Gitterrost:
Stahlblech
Tiefe:
815 mm
Auffangvolumen:
210 l
Gebindeart:
Kleingebinde, Fässer
Gefahrstofftyp:
Entzündbare Flüssigkeiten GHS 1-3; Wassergefährdende Stoffe GHS 1-4
Material:
Stahl; Polyethylen (PE)
Unterfahrhöhe:
100 mm
Höhe:
365 mm
Gewicht:
89 kg
Unterbau:
Füsse
Wannenwandstärke:
3 mm
Traglast:
1000 kg/m²
Zertifikate:
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR
Breite:
1215 mm
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, stahl auffangwanne eurokraft, fasswanne, fasswanne verzinkt, 460780, 460780-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 636,86*
€ 702,68*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 636,92*
€ 702,70*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 679,13*
€ 741,88*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 686,45*
€ 751,58*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.045,16*
€ 1.110,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.110,71*
€ 1.321,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.106,34*
€ 1.316,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.077,84*
€ 1.282,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.058,70*
€ 1.259,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.045,16*
€ 1.243,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.