Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Depot Typ GD-A BAUER, Stahl, L 1420 x B 750 x H 1370 mm, Auffangvolumen 220 Liter, resedagrün RAL 6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460836
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GD-A_RAL6011
EAN/GTIN:
     4052462049314
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager

Gefahrstoff-Depot GD-A von Bauer in Resedagrün RAL 6011 bietet Platz für 2x 200 l Fässer. Die vorschriftsmässige Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS 1-3 und wassergefährdenden Stoffen der GHS 1-4 ist einschränkungslos sichergestellt. Schaffen Sie Sicherheit im betrieblichen Umgang mit gefährlichen Stoffen mit der Wahl des geeigneten Materials. Hergestellt aus langlebigem und robustem Stahlblech ist Gefahrstoff-Depot mit lackierter Oberfläche ohne grossen Aufwand zu reinigen. Eventuell austretende Flüssigkeiten werden ordnungsgemäss aufgefangen mittels einer zugehörigen 220 Liter fassenden Auffangwanne aus Stahlblech. Dieses Produkt ist für den Einsatz im Innenbereich geeignet. Zur Gewährleistung sicheren und praktischen Handlings ist er sowohl mit einem Hubwagen als auch mit Gabelstapler unterfahrbar.

Gefahrstoff-Depot ist ausgestattet mit:

  • Auffangwanne aus 3mm Stahlblech
  • Verzinkter Gitterrost
  • Spritzschutzwände
  • Sicherungskette
Weitere Informationen:
Farbe:
resedagrün RAL 6011
Abschliessbar:
Nein
Kapazität Fässer:
2x 200 l
Oberfläche:
lackiert
Belüftung:
natürlich
Tiefe:
795 mm
Ausführung Boden:
Auffangwanne mit Gitterrost
Auffangvolumen:
220 l
Unterfahrbar:
Ja
Gebindeart:
Fässer, Kleingebinde
Gefahrstofftyp:
Entzündbare Flüssigkeiten GHS 1-3; Wassergefährdende Stoffe GHS 1-4
Material:
Stahlblech
Unterfahrhöhe:
100 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
1370 mm
Gewicht:
151 kg
Material Auffangwanne:
Stahlblech
Traglast:
1000 kg/m²
Wannenwandstärke:
3 mm
Breite:
1420 mm
Zertifikate:
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 837,26*
€ 934,62*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 837,44*
€ 934,64*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 857,87*
€ 959,80*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 925,30*
€ 1.029,68*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 962,17*
€ 1.079,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.079,56*
€ 1.284,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.079,31*
€ 1.284,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.040,41*
€ 1.238,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.009,50*
€ 1.201,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 962,17*
€ 1.144,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.