Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Depot Typ GD-C BAUER, Stahl, L 1430 x B 820 x H 1390 mm, Zylinderschloss Auffangvolumen 220 I, lichtblau RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460847
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GD-C_RAL5012
EAN/GTIN:
     4052462006119
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager

Mit dem GD-C von Bauer in Lichtblau RAL 5012 erhalten Sie Gefahrstoff-Depot von höchster Qualität und Funktionalität. Beim Handling von schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat die Qualität des Materials höchste Priorität. Widerstandsfähiges, robustes Stahlblech sichert die leichte Reinigung und lange Lebensdauer Gefahrstoff-Depot mit lackierter Oberfläche.

Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
220 l
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Oberfläche:
lackiert
Material:
Stahlblech
Höhe:
820 mm
Wandkonstruktion:
Drahtgitter
Material Auffangwanne:
Stahlblech
Tiefe:
1390 mm
Breite:
1430 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.236,39*
€ 1.393,91*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.240,68*
€ 1.393,94*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.260,07*
€ 1.421,71*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.324,18*
€ 1.494,51*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.338,17*
€ 1.510,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.510,70*
€ 1.797,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.494,14*
€ 1.778,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.429,42*
€ 1.701,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.387,34*
€ 1.650,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.338,17*
€ 1.592,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.