Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Depot Typ GD-C BAUER, Stahl, L 1430 x B 820 x H 1390 mm, Zylinderschloss Auffangvolumen 220 I, resedagrün RAL 6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460848
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GD-C_RAL6011
EAN/GTIN:
     4052462042995
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager

Gefahrstoff-Depot GD-C von Bauer in Resedagrün RAL 6011 bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern höchste Sicherheit im innerbetrieblichen Einsatz. Sachgemässer Umgang mit gefährlichen Substanzen beginnt mit dem richtigen Material. Gefahrstoff-Depot mit lackierter Oberfläche ist aus langlebigem, widerstandsfähigem Stahlblech hergestellt und lässt sich einfach reinigen. Aufgrund der Korrosionsempfindlichkeit des Materials besteht eine regelmässige Kontroll- und Protokollpflicht.

Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
220 l
Farbe:
resedagrün RAL 6011
Oberfläche:
lackiert
Material:
Stahlblech
Höhe:
820 mm
Wandkonstruktion:
Drahtgitter
Material Auffangwanne:
Stahlblech
Tiefe:
1390 mm
Breite:
1430 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.239,49*
€ 1.378,29*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.234,05*
€ 1.378,32*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.262,98*
€ 1.405,78*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.330,94*
€ 1.477,76*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.337,51*
€ 1.493,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.493,77*
€ 1.777,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.478,67*
€ 1.759,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.419,67*
€ 1.689,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.381,30*
€ 1.643,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.337,51*
€ 1.591,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.