Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Depot Typ GD-C BAUER, Stahl, L 1430 x B 820 x H 1390 mm, Zylinderschloss Auffangvolumen 220 I, mausgrau RAL 7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460849
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GD-C_RAL7005
EAN/GTIN:
     4052462043008
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager

Mit dem GD-C von Bauer in Mausgrau RAL 7005 erhalten Sie Gefahrstoff-Depot von höchster Qualität und Funktionalität. Beim Handling von schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat Materialqualität höchste Priorität. Robustes und widerstandsfähiges Stahlblech sichert die einfache Reinigung und lange Lebensdauer Gefahrstoff-Depot mit lackierter Oberfläche.

Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
220 l
Farbe:
mausgrau RAL 7005
Oberfläche:
lackiert
Material:
Stahlblech
Höhe:
820 mm
Wandkonstruktion:
Drahtgitter
Material Auffangwanne:
Stahlblech
Breite:
1430 mm
Tiefe:
1390 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.238,89*
€ 1.386,10*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.233,50*
€ 1.386,13*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.261,13*
€ 1.413,74*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.321,79*
€ 1.486,14*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.333,97*
€ 1.502,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.502,24*
€ 1.787,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.475,66*
€ 1.756,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.389,59*
€ 1.653,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.360,90*
€ 1.619,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.333,97*
€ 1.587,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.