Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Auffangwanne ASECOS, Stahl, mit Gitterrost, 200 l Auffangvolumen, B 815 x T 1235 x H 255 mm, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-461319
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     2504
EAN/GTIN:
     4250101108563
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Die Paletten-Auffangwanne von Asecos mit Gitterrost in Enzianblau,ral,5010 hat ein Aufnahmevolumen von 200 l und bietet Raum für 2 x 200 I Fässer. Sicherer Umgang mit schädlichen Stoffen beginnt mit dem richtigen Material. Die Paletten-Auffangwanne mit lackierter Oberfläche ist aus hochwertigem Polyethylen (PE) und Stahl hergestellt. Dieses Produkt eignet sich für die Aufbewahrung von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS 1-3 und wassergefährdenden Stoffen der GHS 1-4.

Weitere Informationen:
Gitterrost:
Ja
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Fahrbar:
Nein
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Kapazität Fässer:
2 x 200 I
Oberfläche:
lackiert
Material Gitterrost:
Stahl
Tiefe:
1235 mm
Auffangvolumen:
200 l
Norm:
StawaR
Gebindeart:
Fässer
Gefahrstofftyp:
Entzündbare Flüssigkeiten GHS 1-3; Wassergefährdende Stoffe GHS 1-4
Material:
Polyethylen (PE); Stahl
Traglast:
800 kg
Höhe:
255 mm
Gewicht:
60 kg
Breite:
815 mm
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, fasswanne 200l stahl, fasswanne, fasswanne verzinkt, 461319, 461319-SW81, Lagerbehälter (Lagereinrichtung, Werkstatt), Allzwecklagerbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 310,50*
€ 365,50*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 351,39*
€ 410,88*
Frei Haus
ab € 383,43*
€ 446,08*
15 Tage
30
Frei Haus
ab € 404,09*
€ 469,36*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,88*
€ 488,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,23*
€ 482,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,20*
€ 463,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,84*
€ 452,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,39*
€ 418,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.