Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Spinde, B 600 mm, Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-46185
Hersteller:
     Reinsch
Herst.-Nr.:
     M002
EAN/GTIN:
     4260336540458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Kleider-Schrank

Edelstahl-Spinde mit Mittelwand
Hochwertige Edestahlspinde wie diese eignen sich hervorragend für den Einsatz in Feuchträumen oder Räumen mit hohem Hygienestandard, wie sie z. B. in Betrieben aus der Medizin, Chemie oder Lebenmittelverarbeitung anzutreffen sind. Sie zeichnen sich durch beste Qualität aus, denn es wurde 1mm starkes, einseitig gebürstetes V2A-4301 als Standard-Material verwendet.

  • mit geschlossenen Türen (ohne Lochung)
  • mit Mitteltrennwand
  • links 4 Böden
  • rechts 1 Hutboden, 1 Kleiderstang mit 3 Haken
  • Spinde können alternativ mit Sockel oder Füssen bestellt werden
  • Türen mittig schliessend, Zylinderschloss
  • Tiefe: 500 mm
  • Höhe, siehe Tabelle
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Anzahl Fachböden:
5 Stk
Abschliessbar:
Ja
Abteilbreite:
300 mm
Anzahl Abteile:
1 Stk
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Höhe:
1800 mm
Gewicht:
65 kg
Unterbau:
Sockel
Breite:
600 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
10
Frei Haus
ab € 963,22*
€ 1.067,81*
9 Tage
12
Frei Haus
ab € 1.036,27*
€ 1.144,82*
Frei Haus
ab € 1.160,89*
€ 1.281,60*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.195,94*
€ 1.319,53*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.319,53*
€ 1.570,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.310,26*
€ 1.559,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.260,34*
€ 1.499,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.227,64*
€ 1.460,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.195,94*
€ 1.423,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.