Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasswendezange, Stahl, blau, für Sickenfässer, Spannringfässer, bis 350 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-461994
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     13309
EAN/GTIN:
     4250101111419
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange

Mit dem Produkt von Asecos in Blau erhalten Sie eine Fasswendezange von höchster Qualität und Funktionalität. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat die Qualität des Materials einen unschätzbaren Stellenwert. Widerstandsfähiger, robuster Stahl sichert die einfache Reinigung und lange Lebensdauer der Fasswendezange mit pulverbeschichteter, glatter Oberfläche.

Die Ausstattung der Fasswendezange umfasst:

  • Arretierungsvorrichtung
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Oberfläche:
pulverbeschichtet, glatt
Anwendung:
Aufnehmen, Transportieren
Aufnahmen für:
Kran
Tiefe:
665 mm
Fasstyp:
Sickenfässer, Spannringfässer
Für Fassgrösse:
200 l
Material:
Stahl
Geeignet für:
Hinlegen von Fässern auf Fassböcke
Tragkraft:
350 kg
Höhe:
60 mm
Gewicht:
8 kg
Anzahl Fässer:
1
Breite:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Fasszange (Lager), Fasszangen, Fasszangengreifer, Fass-Lifter, Fassheber, Fasslifter, Fasswendezange, fasswendezange, 461994, 461994-SW81, Handkarre (Werkstatt), Transportkarre, Sackkarre, Baukarre, Stechkarre, Stapelkarre, Stapelbehälter, Schubkarre, Fasskipper
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,31*
€ 231,07*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 191,32*
€ 231,09*
Frei Haus
ab € 209,72*
€ 252,26*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,09*
€ 275,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,97*
€ 272,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,89*
€ 260,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,88*
€ 253,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,32*
€ 227,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.