Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrost für asecos Druckgasflaschenschränke, Stahl, B 1233 x T 280 x H 30 mm, bis 180 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-463322
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30645
EAN/GTIN:
     4250101139604
Suchbegriffe:
Druckgasflaschenschrank
Flüssiggasflaschenschrank
Gasflaschen-Schrank
Gasflaschenschrank

Der Gitterrost von Asecos garantiert einen einwandfreien Einsatz im Betrieb und ausserhalb. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat Materialqualität höchste Priorität. Widerstandsfähiger und robuster Stahl sichert die leichte Reinigung und lange Lebensdauer des Gitterrostes.

Die Ausstattung des Gitterrostes umfasst:

  • Gitterrost als Lagerebene
Weitere Informationen:
Zubehör für:
asecos Druckgasflaschenschränke
Material:
Stahl
Traglast:
180 kg
Tragkraft:
180 kg
Höhe:
30 mm
Gewicht:
8 kg
Tiefe:
280 mm
Breite:
1233 mm
Typ:
Gitterrost
Weitere Suchbegriffe: Propangasflaschenschrank, Gitterrost, Gitterrostboden, Zusatzrost, asecos gitterrost, gitterrost, 463322, 463322-SW81, Gefahrstofflagerung Zubehör, Sicherheitsstahlschrank (Druckgasfl.)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,02*
€ 180,36*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 143,91*
€ 180,39*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,39*
€ 214,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,69*
€ 211,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,37*
€ 202,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,09*
€ 198,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,91*
€ 171,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 143,91* pro Paket)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.