Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrost für asecos Druckgasflaschenschränke, Stahl, B 1033 x T 280 x H 30 mm, bis 180 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-463391
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30666
EAN/GTIN:
     4250101139741
Suchbegriffe:
Druckgasflaschenschrank
Flüssiggasflaschenschrank
Gasflaschen-Schrank
Gasflaschenschrank

Mit dem Produkt von Asecos erhalten Sie einen Gitterrost von höchster Qualität und Funktionalität. Sachgemässer Umgang mit gefährlichen Substanzen beginnt mit dem richtigen Material. Der Gitterrost ist aus widerstandsfähigem, langlebigem Stahl hergestellt und lässt sich einfach reinigen.

Die Ausstattung des Gitterrostes umfasst:

  • Gitterrost als Lagerebene
Weitere Informationen:
Zubehör für:
asecos Druckgasflaschenschränke
Material:
Stahl
Traglast:
180 kg
Tragkraft:
180 kg
Höhe:
30 mm
Gewicht:
7,5 kg
Tiefe:
280 mm
Breite:
1033 mm
Typ:
Gitterrost
Weitere Suchbegriffe: Propangasflaschenschrank, Gitterrost, Gitterrostboden, Zusatzrost, druckgasflaschenschrank asecos, gitterrost, 463391, 463391-SW81, Gefahrstofflagerung Zubehör, Sicherheitsstahlschrank (Druckgasfl.)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,28*
€ 169,58*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 134,59*
€ 169,60*
Frei Haus
ab € 158,59*
€ 198,16*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,60*
€ 201,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,98*
€ 198,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,21*
€ 190,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,46*
€ 185,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,59*
€ 160,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.