Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprühkanne, Stahlblech, gelb, 2 l, Ø 190 x H 345 mm, Pumpaufsatz mit schraubbarer Verlängerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-463590
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     23138
EAN/GTIN:
     4250101146053
Suchbegriffe:
Allzweck-Sicherheitsbehälter
Sicherheits-Behälter
Sicherheitsbehälter
Sicherheitsgefäß

Mit dem Produkt in Gelb erhalten Sie eine Sprühkanne von höchster Qualität und Funktionalität. Sicherer Umgang mit schädlichen Substanzen beginnt mit dem geeigneten Material. Die Sprühkanne ist aus langlebigem, höchst widerstandsfähigem Stahlblech gefertigt und lässt sich ohne viel Aufwand reinigen.

Anwendungsmöglichkeiten der Sprühkanne :

  • Sparsames und Dosiertes Einsprühen von Reinigungsflächen

Die Sprühkanne ist ausgestattet mit:

  • Pumpaufsatz mit schraubbarer Verlängerung
  • Schutzleiste
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Material Pumpwerk:
Kunststoff
Material:
Stahlblech
Höhe:
345 mm
Durchmesser:
190 mm
Ausführung Auslauf:
Pumpaufsatz mit schraubbarer Verlängerung
Inhalt:
2 l
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 64,39*
€ 82,98*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 64,41*
€ 83,01*
14 Tage
30
Frei Haus
ab € 83,97*
€ 107,59*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,01*
€ 98,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,61*
€ 98,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.