Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter, Polyethylen, grau, B 1170 x T 1660 x H 1060 mm, 1000 l, Schüttkanthöhe 635 mm, bis 250 kg, Kipp-Arretierungsvorrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-463650
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     23091
EAN/GTIN:
     4250101145643
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter 1m³ grau

Der Kippbehälter von Asecos in Grau fasst insgesamt 1000 Liter. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat die Qualität des Materials einen unschätzbaren Stellenwert. Leichtes, langlebiges Polyethylen (PE) verhindert die Korrosion des Kippbehälters. Er ist mit Gabelstaplern oder Hubwagen unterfahrbar und wird ohne Rollen ausgeliefert.

Anwendungsmöglichkeiten des Kippbehälters von Asecos:

  • Sammeln und Bereitstellen von Abfall- und Werkstoffen

Der Kippbehälter ist ausgestattet mit:

  • Integrierte Einfahrttaschen
  • Kipp-Arretierungsvorrichtung
  • Federscherenmechanik
Weitere Informationen:
Kippvorgang:
manuelle Entriegelung der Arretierungsvorrichtung
Farbe:
grau
Bereifung:
keine
Volumen:
1000 l
Schüttkantenhöhe:
635 mm
Tiefe:
1660 mm
Unterfahrbar:
Ja
Einfahrbreite Schmalseite:
170 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Kippschutz:
Ja
Traglast:
250 kg
Höhe:
1060 mm
Gewicht:
67 kg
Breite:
1170 mm
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter 1000l, 463650, 463650-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.035,18*
€ 1.163,98*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.029,32*
€ 1.164,00*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.164,00*
€ 1.385,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.157,51*
€ 1.377,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.107,34*
€ 1.317,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.073,01*
€ 1.276,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.029,32*
€ 1.224,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.