Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schliessfachgarderobe, mit Hutablage undKleiderstange, 2 x 5 Fächer, B 1735 x T 500 x H 1950 mm, lichtgrau/enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-463699
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     463699
EAN/GTIN:
     4251898822519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schließfachgarderobe
schließfachgarderobe 5 fächer
schließfachgarderobe

Diese Schliessfachgarderobe mit Hutablage, Kleiderstange und 5 als Schuhablage dienenden Distanzrohren bietet Ihren Mitarbeitern viel Platz für die ordentliche und gut geschützte Aufbewahrung ihrer Kleidungsstücke.

Insbesondere wenn Arbeitnehmer die Kleidung für die Ausübung ihrer Tätigkeit wechseln müssen, bewährt sich eine derartige Garderobe. Sie können diese Schränke zum Abschliessen ebenfalls für Ihre Kunden in Bereichen mit regelmässigem Publikumsverkehr einsetzen, wie zum Beispiel in Schwimmbädern oder im Fitness-Studio.

Sie haben die Wahl zwischen Modellen mit zweimal vier, zweimal fünf oder zweimal sechs Fächern, wobei diese an den Rückseiten mit Lüftungslöchern versehen sind. Wählen Sie zudem zwischen verschiedenen Farbvarianten. Das leichtgängige Schloss lässt sich unkompliziert zu- und abschliessen. Diese praktische Garderobe besitzt die Gesamtaussenmasse von jeweils B 1735 x T 500 x H 1950 mm

Weitere Details:

  • Vielseitig einsetzbar
  • Mit Hutablage, Kleiderstange und 5 Distanzrohren als Schuhablage
  • Lüftungslöcher an den Fachrückseiten
  • In verschiedenen, attraktiven Farbkombinationen
  • Mit unterschiedlicher Fachanzahl, wahlweise
    • 2 x 4
    • 2 x 5
    • 2 x 6
  • Fachmasse innen:
    • jeweils B 345 x T 470 x H 470 mm (bei 2 x 4 Fächern)
    • jeweils B 345 x T 470 x H 375 mm (bei 2 x 5 Fächern)
    • jeweils B 345 x T 470 x H 315 mm (bei 2 x 6 Fächern)
  • Lichte Fachbreite: jeweils 265 mm
  • Lichtes Mass Hutablage: jeweils B 1035 x H 205 mm
  • Masse Distanzrohre: jeweils L 1035 x B 350 mm
  • Aussenmasse: jeweils B 1735 x T 500 x H 1950 mm
  • Gewicht: jeweils 75 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
lichtgrau RAL 7035; enzianblau RAL 5010
Ausführung:
2 Schliessfachsäulen, Hutablage, Kleiderstange, 5 Distanzrohre als Schuhablage
Material Türen:
Feinblech
Abschliessbar:
Ja
Farbe Tür:
enzianblau RAL 5010
Material Korpus:
Feinblech
Eigenmarke:
Select
Abteilbreite:
300 mm
Anzahl Abteile:
3 Stk
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Türtyp:
Schwenktür
Fachtiefe:
470 mm
Material:
Stahl
Fachbreite:
345 mm
Fachhöhe:
375 mm
Höhe:
1950 mm
Gewicht:
75 kg
Breite:
1735 mm
Anzahl Fächer:
2 x 5 Stk
Weitere Suchbegriffe: 463699, 463699-SW81, Spind, Garderobenschrank, Garderobensystem, Kleiderspind, Garderobeneinheit, Umkleide
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 614,29*
€ 717,77*
Frei Haus
ab € 771,40*
€ 896,88*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,77*
€ 854,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,40*
€ 848,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,12*
€ 833,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,32*
€ 801,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,29*
€ 731,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.