Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schliessfachgarderobe, mit Hutablage undKleiderstange, B 1565 x T 500 x H 1950 mm, lichtgrau/enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-463709
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     463709
EAN/GTIN:
     4251898822618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schließfachgarderobe
schließfachgarderobe

Diese hochwertige, abschliessbare Schliessfachgarderobe mit Hutablage, Kleiderstange und 5 als Schubablage dienenden Distanzrohren sorgt für Ordnung in allen Bereichen, in denen sich Ihre Mitarbeiter oder Kunden umziehen. Mit seinen Abmessungen von jeweils B 1565 x T 500 x H 1950 mm lässt sich der in verschiedenen Farbvarianten verfügbare Garderobenschrank platzsparend aufstellen.

Dabei stellt die Schliessfachgarderobe mit Lüftungslöchern an den Fachrückseiten ein echtes Leichtgewicht dar '“ sie bringt lediglich 63,5 kg auf die Waage. So lässt sich der Schrank unkompliziert an seinen Einsatzort transportieren.

Weitere Details:

  • Für viele verschiedene Verwendungszwecke
  • Mit Hutablage und Kleiderstange
  • 5 Distanzrohre als Schuhablage (jeweils L 1035 x B 350 mm)
  • Lüftungslöcher auf den Fachrückseiten
  • In mehreren Farbkombinationen erhältlich
  • Lichtes Mass Hutablage: jeweils B 1035 x H 205 mm
  • Fachmasse innen: jeweils B 260 x T 470 x H 375 mm
  • Lichte Fachbreite: jeweils 175 mm
  • Aussenmasse: jeweils B 1565 x T 500 x H 1950 mm
  • Gewicht: jeweils 63,5 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
lichtgrau RAL 7035; enzianblau RAL 5010
Ausführung:
2 Schliessfachsäulen, Hutablage, Kleiderstange, 5 Distanzrohre als Schuhablage
Material Türen:
Feinblech
Abschliessbar:
Ja
Farbe Tür:
enzianblau RAL 5010
Material Korpus:
Feinblech
Eigenmarke:
Select
Abteilbreite:
300 mm
Anzahl Abteile:
3 Stk
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Türtyp:
Schwenktür
Fachtiefe:
470 mm
Material:
Stahl
Fachbreite:
260 mm
Fachhöhe:
375 mm
Höhe:
1950 mm
Gewicht:
63,5 kg
Breite:
1565 mm
Anzahl Fächer:
2 x 5 Stk
Weitere Suchbegriffe: 463709, 463709-SW81, Spind, Garderobenschrank, Garderobensystem, Kleiderspind, Garderobeneinheit, Umkleide
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 540,60*
€ 641,56*
Frei Haus
ab € 688,98*
€ 803,68*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,56*
€ 763,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,05*
€ 758,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,39*
€ 745,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,51*
€ 715,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,60*
€ 643,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.