Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Garderobenschrank, 1 Abteil B 350 mm, 2 Fächer, Hutboden undKleiderstange, abschliessbar, weissalu/enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-463825
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     206617120700
EAN/GTIN:
     4251898822649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank 1 abteil
garderobenschrank

Dieser Garderobenschrank ist genau die richtige Wahl, um Mitarbeitern die sichere und geordnete Unterbringung von Arbeitskleidung, Schutzausrüstung oder Wertsachen innerhalb des Betriebes zu ermöglichen. Hierfür ist er mit einem 350 mm breiten Abteil ausgestattet. Besonders praktisch es lassen sich mehrere Exemplare des Schranks in beliebiger Anzahl aneinander reihen.

Gefertigt wurde der Garderobenspind aus hochwertigem und pulverbeschichtetem Stahlblech. Das Abteil befindet sich hinter einer durchgehenden Schwenktür, welche mit einem Sicherheitszylinderschloss zum Schutz der sich in der Schliessfachgarderobe befindenden Gegenstände vor dem Zugriff durch Unbefugte versehen ist. Im Lieferumfang sind 2 passende Schlüssel bereits mit enthalten.

Sie erhalten diesen Garderobenschrank wahlweise mit einem farblich in Weissalu (RAL 9006) oder Lichtgrau (RAL 7035) gehaltenen Korpus und in verschiedenen Farbvarianten der Schwenktür.

Zudem steht er Ihnen in 2 unterschiedlichen Ausführungen bezüglich der Innenraumgestaltung zur Auswahl entweder mit 2 Fächern, welche durch einen Hutboden sowie ein darunter liegendes grosses Fach mit integrierter Kleiderstange gebildet werden oder mit 5 grossen Fächern, welche durch 4 Fachböden unterteilt sind.

Die Gesamtmasse des Garderobenschranks belaufen sich dabei jeweils auf B 350 x T 500 x H 1950 mm bei einer Durchgangsbreite von jeweils 270 mm.

Material Ausführung:

  • Hochwertiger Garderobenschrank aus pulverbeschichtetem Stahlblech
  • Mehrere Exemplare lassen sich in beliebiger Zahl aneinander reihen
  • 1 Abteil, 350 mm breit
  • Durchgehende Schwenktür
  • Mit Sicherheitszylinderschloss (inkl. 2 Schlüssel)
  • Farbe Korpus: wahlweise Weissalu (RAL 9006) oder Lichtgrau (RAL 7035)
  • Farbe: Tür: in verschiedenen RAL-Farbtönen erhältlich
  • Gesamtmasse: jeweils B 350 x T 500 x H 1950 mm
  • Durchgangsbreite: jeweils 270 mm

Innenraum:

  • Wahlweise
    • mit 2 Fächern (1 x Hutboden und 1 x grosses Fach mit 1 Kleiderstange)
    • mit 5 Fächern (4 Fachböden)

Einsatzzweck:

  • Bestens geeignet für die professionelle Ausstattung von Sozial- und Umkleideräumen
  • Ermöglicht das sichere und geordnete Verstauen von Sport- oder Arbeitskleidung, betrieblicher Schutzausrüstung etc.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutboden + Kleiderstange
Material Türen:
Feinblech
Abschliessbar:
Ja
Farbe Tür:
enzianblau RAL 5010
Material Korpus:
Feinblech
Eigenmarke:
Select
Anzahl Abteile:
1 Stk
Abteilbreite:
350 mm
Türtyp:
Schwenktür
Farbe Korpus:
weissaluminium RAL 9006
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1950 mm
Gewicht:
22 kg
Breite:
350 mm
Anzahl Fächer:
2 Stk
Weitere Suchbegriffe: ssi schäfer garderobenschrank, 463825, 463825-SW81, Spind, Garderobensystem, Kleiderspind, Garderobeneinheit, Umkleide, Sessel (Empfang), Wartezonenstuhl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 216,61*
€ 268,94*
Frei Haus
ab € 272,58*
€ 333,32*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,94*
€ 320,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,18*
€ 317,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,64*
€ 301,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,31*
€ 297,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,61*
€ 257,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.