Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auffangwanne CEMO 220/3, mit 3 PE-Gitterrosten, B 1860 x T 660 x H 330 mm, 215 l, für 3 x 200 l Fässer, bis 900 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-463924
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11272
EAN/GTIN:
     4052886429112
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Die PE-Auffangwanne 220/3 von Cemo mit Gitterrost in Schwarz bietet Stauraum für 3 x 200 l Fässer. Beim Handling von schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat die Qualität des Materials einen unschätzbaren Stellenwert. Leichtes, langlebiges Polyethylen (PE) verhindert die Korrosion der PE-Auffangwanne. Um die interne Logistik zu erleichtern, ist sie mit Gabelstapler oder Hubwagen unterfahrbar.

Anwendungsmöglichkeiten der PE-Auffangwanne 220/3 von Cemo:

  • Wanne kann direkt auf dem Boden aufgestellt werden

Pluspunkte der PE-Auffangwanne auf einen Blick:

  • Mit 3 Gitterosten aus Polyethylen (PE)
  • Integrierte Staplertaschen
Weitere Informationen:
Gitterrost:
Ja
Farbe:
schwarz
Fahrbar:
unterfahrbar
Kapazität Fässer:
3 x 200 l
Material Gitterrost:
Polyethylen (PE)
Tiefe:
660 mm
Auffangvolumen:
215 l
Gebindeart:
Fässer
Gefahrstofftyp:
Wassergefährdende Stoffe GHS 1-4; Aggressive Chemikalien
Material:
Polyethylen (PE)
Traglast:
900 kg
Höhe:
330 mm
Unterbau:
Staplerschuhe
Gewicht:
23 kg
Zertifikate:
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Breite:
1860 mm
Länge:
null mm
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, cemo pe auffangwanne, fasswanne, auffang-wanne kunststoff, 463924, 463924-SW81, Lagerbehälter (Lagereinrichtung, Werkstatt), Allzwecklagerbehälter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,74*
€ 398,06*
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 344,67*
€ 398,08*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 334,56*
€ 400,98*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 389,54*
€ 450,11*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,79*
€ 458,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,11*
€ 535,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,99*
€ 529,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,93*
€ 497,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,31*
€ 488,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,54*
€ 463,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.