Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Fassauffangwanne 220/3 - mit PE-Rost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Fassauffangwanne 220/3 - mit PE-Rost
PE-Fassauffangwanne 220/3 - mit PE-Rost
PE-Fassauffangwanne 220/3 - mit PE-Rost
Artikel-Nr.:
     5272-711272
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11272
EAN/GTIN:
     4052886429112
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung hergestellt aus hochwertigem Polyethylen (PE) hohe chemische Beständigkeit mit integrierten Staplertaschen zweiseitig unterfahrbar Stellfläche mit herausnehmbarem PE-Rost Wanne kann direkt auf dem Boden aufgestellt werden Außenmaße (LxBxH): 1860 x 660 x 330 mm Auffangvolumen: 215 l Belastung: 900 kg Kapazität: 3 Fass á 200l Gewicht: 23 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, cemo pe auffangwanne, fasswanne, auffang-wanne kunststoff, PE-Fassauffangwanne; Auffangwanne ; Auffangwanne aus PE; 11272; CEMO
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,74*
€ 398,06*
Lager 5272
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 344,67*
€ 398,08*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 334,56*
€ 400,98*
€ 4,95*
ab € 389,54*
€ 450,11*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,79*
€ 458,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,08*
€ 473,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,76*
€ 469,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,17*
€ 438,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,41*
€ 431,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,67*
€ 410,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.