Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtpalette FP-LP1208-9L, Tragkraft 1800/800 kg, 9 Füsse, ineinander stapelbar, L 1200 x B 800 x H 153 mm, Recycling-HDPE, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-464003
Herst.-Nr.:
     FP-LP 1208-9L
EAN/GTIN:
     4260582170201
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Leichtpalette
e.s.b. engineering - system - bau l...

Diese 1200 mm lange Leichtpalette steht auf 9 Füssen und zeichnet sich durch eine hohe statische Tragkraft von bis zu 1800 kg aus. Dynamisch ist sie mit bis zu 800 kg belastbar.

Darüber hinaus lassen sich mehrere Exemplare von ihr platzsparend ineinander stapeln. Sie stellt eine preiswerte Alternative zu Holzpaletten dar und entspricht den EU-Standards für Exportpaletten.

Diese zu 10 Stück erhältliche, aus stabilem HDPE-Recycling-Kunststoff in der Farbgebung Anthrazit/Schwarz gefertigte Leichtpalette steht in zwei unterschiedlichen Ausführungen zur Auswahl bereit.

In der Variante FP-LP1208-9L sind die Paletten jeweils 800 mm breit, 153 mm hoch und besitzen ein Eigengewicht von 5 kg.

In der Ausführung FP-LP1210-9L sind sie stattdessen jeweils 1000 mm breit, 130 mm hoch und verfügen über ein Eigengewicht von 6 kg.

Ausführung:

  • 10 hochwertige Leichtpaletten
    • ineinander stapelbar
    • entsprechen den EU-Vorschriften für Exportpaletten
    • hervorragende Alternative zu Holzpaletten
    • statische Tragkraft von 1800 kg
    • dynamische Tragkraft von 800 kg
    • 9 Füsse
    • 1200 mm lang
  • Wahlweise
    • als Variante FP-LP1208-9L mit jeweils einer Breite von 800 mm, einer Höhe von 153 mm und einem Eigengewicht von 5 kg
    • als Variante FP-LP1210-9L mit jeweils einer Breite von 1000 mm, einer Höhe vom 130 mm und einem Eigengewicht von 6 kg

Weitere Details:

  • Material: jeweils recycelter HDPE-Kunststoff
  • Farbe: jeweils anthrazit/schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Traglast dynamisch:
800 kg
Material:
Recyclingkunststoff
Recyclebar:
Ja
Traglast statisch:
1800 kg
Verpackungseinheit/Stück:
10
Höhe:
153 mm
Gewicht:
5 kg
Verwendung:
Mehrweg
Breite:
800 mm
Länge:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: kunststoff halbpalette, 464003, 464003-SW81, Holzpalette, Lagerpalette, Palette, Paletten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
10
€ 4,95*
ab € 31,323*
€ 38,763*
10 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 22,77*
€ 76,79*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 38,763*
€ 46,12797
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,033*
€ 44,06927
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,323*
€ 37,27437
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 387,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.