Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palette FP-DK1208S, Tragkraft 5000/1000 kg, offenes Ober- undUnterdeck, 3 Kufen, L 1200 x B 800 x H 150 mm, Recycling-HDPE, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-464005
Herst.-Nr.:
     FP-DK 1208 S
EAN/GTIN:
     4260582170133
Suchbegriffe:
ESD-Palette
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
esd palette

Diese 1200 mm lange und 150 mm hohe Palette leistet Ihnen im Zuge professioneller logistischer Aufgaben hilfreiche Dienste auch im Hochregal. Mit einer statischen Tragkraft von 5000 kg ist sie auch hohen Belastungen gewachsen.

Das Ober- und Unterdeck ist offen, ihre 3 Kufen machen sie von 4 Seiten einfahrbar. Darüber hinaus lassen sich mehrere Exemplare von ihr platzsparend aufeinanderstapeln. Für ein Maximum an Ladesicherheit sorgen die oberseitig angebrachten Anti-Rutsch-Noppen.

Sie erhalten diese schwarz-anthrazitfarbene und aus strapazierfähigem sowie recyceltem HDPE-Kunststoff gefertigte Palette zu 5 Stück. Wählen Sie dabei zwischen verschiedenen Varianten.

Die Paletten der Variante FP-HDK1210S sind jeweils 800 mm breit, besitzen eine dynamische Tragkraft von 1000 kg, eine Tragkraft im Hochregal von 400 kg und ein Eigengewicht von 18 kg.

Die Paletten der Ausführung FP-ESD-DK-1208S zeichnen sich durch die gleichen Leistungsmerkmale hinsichtlich Breite, Eigengewicht und dynamischer Tragkraft bzw. Tragkraft im Hochregal aus. Jedoch wurde hierbei dem recycelten HDPE-Kunststoff ein ESD-Additiv beigefügt, sodass diese Paletten antistatische Eigenschaften besitzen.

Die Paletten der Variante FP-D1210 hingegen sind nicht antistatisch, jedoch 1000 mm breit und verfügen über eine höhere dynamische Tragkraft (1250 kg) und mit 600 kg ebenfalls über eine höhere Tragkraft bei ihrer Verwendung im Hochregal. Ihr Eigengewicht beläuft sich auf 16 kg.

Ausführung:

  • 5 hochwertige Paletten
    • für Hochregale geeignet
    • mit offenem Ober- und Unterdeck
    • statische Tragkraft von 5000 kg
    • 4-seitig einfahrbar dank 3 Kufen
    • stapelbar
    • Oberseite mit Anti-Rutsch-Noppen
    • 1200 mm lang und 150 mm hoch
  • Wahlweise
    • als Variante FP-HDK1210S aus recyceltem HDPE-Kunststoff mit jeweils einer Breite von 800 mm, einer dynamischen Tragkraft von 1000 kg, einer Tragkraft im Hochregal von 400 kg und einem Eigengewicht von 18 kg
    • als antistatische Variante FP-ESD-DK-1208S aus recyceltem HDPE-Kunststoff inklusive ESD-Additiv mit jeweils einer Breite von 800 mm, einer dynamischen Tragkraft von 1000 kg, einer Tragkraft im Hochregal von 400 kg und einem Eigengewicht von 18 kg
    • als Variante FP-D1210 aus recyceltem HDPE-Kunststoff mit jeweils einer Breite von 1000 mm, einer dynamischen Tragkraft von 1250 kg, einer Tragkraft im Hochregal von 600 kg und einem Eigengewicht von 16 kg

Weitere Details:

  • Farbe: jeweils schwarz-anthrazit
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Ausführung:
ohne ESD-Additiv
Traglast dynamisch:
1000 kg
Material:
Hart-Polyethylen (HDPE)
Traglast statisch:
5000 kg
Höhe:
150 mm
Gewicht:
18 kg
Unterbau:
Kufen
Verwendung:
Mehrweg
Breite:
800 mm
Einfahrbar:
Ja
Länge:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: 464005, 464005-SW81, Holzpalette, Lagerpalette, Palette, Paletten
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
30
pro Stück
€ 7,90*
ab € 62,78*
€ 118,79*
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 513,84*
€ 593,82*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 593,82*
€ 706,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 587,20*
€ 698,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 563,81*
€ 670,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 547,15*
€ 651,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 513,84*
€ 611,47
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 102,768* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.