Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Magnete für Glas-Magnettafel, 6 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-47484
Hersteller:
     Rheita
Herst.-Nr.:
     1030-6
EAN/GTIN:
     4006335103061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnete rund silber

Kraft-Magnete in edler chromfarbiger Optik für Glas-Magnettafel sorgen schnell für Übersicht und sind extrem stark.
Kraft-Magnete für Glas-Magnetboards sind extra klein, aber superstark. Sie halten auch umfangreiche Unterlagen locker fest. Das chromfarbige Modell ist geeignet für alle Glas-Magnetboards. Alle sind für magnethaftende Flächen geeigenet, insbesondere für Glas-Magnetboards.

  • ø 10 x 5 mm
  • extra klein, aber superstark
  • geeignet für Glas-Magnettafel
  • Metallausführung
  • chromfarbig
  • Haftkraft: 3 kg
  • 6 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Form:
rund
Farbe:
silber
Stück pro Paket:
6
Material:
Metall
Magnettyp:
Standardmagnete
Höhe:
5 mm
Haftkraft:
3 kg
Durchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet silber, 47484, 47484-SW81, Magnet, Magnete, Magnetstück, Kraftmagnet, Hakenmagnet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
€ 4,99*
ab € 2,83*
€ 5,51*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 4,79*
€ 7,69*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,69*
€ 9,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,94*
€ 8,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,64*
€ 7,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,36*
€ 7,57
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,08*
€ 7,24
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,79*
€ 5,70
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 0,79834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rheita
1030-8
ab € 2,63*
Ähnlich
Rheita
1030-2
ab € 0,58*
Ähnlich
Rheita
1030-11
ab € 2,07*
Ähnlich
Rheita
1030-9
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.