Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EICHNER Präsentationsringbuch, DIN A4, 2-Ring-Mechanik, Rückenbreite 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-49649
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9330-702
EAN/GTIN:
     4052301002937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
  • für die optimale Präsentation Ihrer Produkte
  • ideal auch für Schulungen und Seminare
  • PP-Hartfolie, extra stark
  • umweltfreundlich, dokumentenecht und lösemittelbeständig
  • Einstecktaschen auf Vorderdeckel und Rücken DIN A4
  • 2-Ring-Mechanik
  • Rückenbreite ca. 5 mm höher als Füllhöhe
  • 10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
transluzent
Überbreite:
Nein
Ringmechanik:
2-Ring-Mechanik
Niederhalter:
Nein
Einschubtasche:
Ja
Rückenbreite:
50 mm
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 2 ringe transparent, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, 49649, 49649-SW81, Ringmappe, PP-Ringordner, Angebotsordner, Ringbuchmappe, Markenqualität, Ordner schmal, Ordner transparent, Projektordner
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,68*
€ 6,35*
Lager 224
10
€ 4,95*
ab € 5,86*
€ 7,86*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,3534
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,1868
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,35*
€ 8,7465
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,03*
€ 8,3657
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,26*
€ 7,4494
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,86*
€ 6,9734
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 78,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.