Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-49789 Herst.-Nr.: 2352908 EAN/GTIN: 4002390047272 |
| | |
|
| | |
| - A4-Klemmbrett mit Bügelklemme und rückseitiger Magnetleiste
- abgerundete Ecken
- Klemmweite ca. 10 mm
- ideal für Listenbündel, Betriebsanleitungen, TQM, Inventur etc.
- strapzierfähig, auch für den Lager- und Regalbereich geeignet
- zum Aufhängen geeignet
- 3 Jahre Garantie
- Masse: ca. 319 x 230 x 14 mm
Weitere Informationen: | | Material Bügelklemme: | Aluminium | Abwaschbar: | Ja | Farbe: | silber | Ausführung: | Zum Aufhängen geeignet | Stück pro Paket: | 1 | Format: | DIN A4 | Material Klemmbrett: | Aluminium | Farbe Bügelklemme: | silber | Klemmweite: | 10 mm | Stück/Paket: | 1 | Höhe: | 319 mm | Breite: | 230 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, a4 clipboard maul, dokumentenhalter, maul dokumentenhalter, 49789, 49789-SW81, Schreibbrett, Schreibboard, Magnetboard, Magnet, Tafel, magnethaftend, Magnetplatte, Aluklemmbrett, Klemmboard |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,41* | € 15,64* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 12,16* | € 16,54* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 14,20* | € 19,04* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 13,82* | € 19,52* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,15* | € 20,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|