Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchbrücke, Kanalbreite 151 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-50579
Hersteller:
     Garant-Mockenhaupt
Herst.-Nr.:
     61522
EAN/GTIN:
     4038335001115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchbrücke
schlauchbrücken gummi
schlauchbrücke

Gefertigt aus verstärktem Vollgummi, mit gelben Streifen. Die Verbindungselemente dienen gleichzeitig als Tragegriffe. Die Schlauchbrücke passt sich Unebenheiten an und lässt sich beliebig bis zur gewünschten Breite aneinander reihen. Einsatzbereiche überall dort, wo freiliegende Schlauch- bzw. Rohrleitungen überquert werden müssen. Stabil, reisssicher, bruchbeständig und haftfest.
Kanalbreite: 92 mm
Mittelstegbreite: 42 mm für Schlauchtyp BCD
Masse: L 855 x B 300 x H 75 mm
Gewicht: ca. 13 kg
Kanalbreite: 151 mm für Schlauchtypen ABC
Mittelstegbreite: 80 mm
Masse: L 1010 x B 290 x H 135 mm
Gewicht: 22 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz; gelb
Erweiterbar:
Ja
Anwendung:
Aussenbereich
Reflektierend:
Nein
Form:
eckig
Material:
Vollgummi
Traglast:
40000 kg
Höhe:
135 mm
Anzahl Stück:
1
Breite:
290 mm
Typ:
Kanalbreite 151 mm
Länge:
1010 mm
Weitere Suchbegriffe: 50579, 50579-SW81, Überfahrbrücke, Kabelbodenführung, Kabelkanal, Kabelorganisation, Kabelbrücke, Fahrbahnschwelle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 166,28*
€ 204,66*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,00*
€ 297,94*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,66*
€ 243,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,10*
€ 241,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,60*
€ 235,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,65*
€ 219,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,28*
€ 197,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
279.14.327
ab € 72,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.