Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchbrücke, aus Vollgummi, für Schläuche bis 120 mm Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-165-395
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     165395
EAN/GTIN:
     4038335001115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchbrücke
schlauchbrücken gummi
schlauchbrücke
Schlauchbrücke, aus Vollgummi, für Schläuche bis 120 mm Ø
  • sicheres Überfahren von Schläuchen und Kabeln
  • Schutz der Leitungen und Schläuche vor Beschädigung
  • stabile Ausführung aus Spezial-Vollgummi, reißfest und bruchbeständig
  • die seitlich angebrachten Verbindungselemente ermöglichen eine Schlauchbrücken-Kombination zu einer größeren Fläche
  • für Schläuche / Rohre bis 120 mm Durchmesser
  • Tragkraft: 40 t verteitl auf 4 Räder = 2 Achsen
  • Kältebeständig bis – 16°C
  • Hitzebeständigkeit bis + 50°C
  • Schlauchbrücke ist nicht für Kettenfahrzeuge und Traktoren geeignet!!
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Anwendung: Parken und Verkehr
  • Eigenschaft: überfahrbar
  • Werkstoff: Gummi
  • Farbe: schwarz
  • Maße außen B x T x H [mm]: 290 x 1010 x 135
  • Silikonfrei: ja
  • Gewicht [kg]: 22
Weitere Informationen:
Breite Außen:
290 mm
Tiefe Außen:
1010 mm
Höhe Außen:
135 mm
Breite Innen:
290 mm
Höhe Innen:
135 mm
Werkstoff:
Gummi
Farbe:
schwarz
Gewicht:
22 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlauchbrücken, Überfahrschwellen, Kabelbrücken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 166,28*
€ 204,66*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,00*
€ 297,94*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,94*
€ 354,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,40*
€ 352,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,19*
€ 333,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,89*
€ 318,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,00*
€ 293,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
279.14.327
ab € 72,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.