Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer 2-fach, feststehend, 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-51814
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     VP 1009
EAN/GTIN:
     4045916006865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer waagerecht
schneidständer

Stabile Stahlrohrkonstruktion in Anthrazit. Feststehend. Schneidgerät mit handlich gestaltetem Schneidschlitten, drehbarem Bedienungsgriff und 6 auswechselbaren Klingen.

  • Bis 850 mm Rollendurchmesser: Tragkraft pro Rolle 70 kg
  • Bis 450 mm Rollendurchmesser: Tragkraft pro Rolle 120 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Fahrbar:
Nein
Ausrichtung:
waagerecht
Typ:
Grundelement
Rollendurchmesser:
850 mm
Masse B x T x H:
900 x 600 x 1150 mm
Schnittbreite:
750 mm
Tragkraft:
70 kg
Höhe:
1150 mm
Gewicht:
12.300 kg
Tiefe:
600 mm
Breite:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: 51814, 51814-SW81, Schneidgerät, Doppelschneidständer, Schneidegerät, Roll-Schneidemaschine (Langschneider), Papierschneidemaschine (Langschneider)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 610,03*
€ 695,91*
Frei Haus
ab € 697,43*
€ 787,80*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,91*
€ 828,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,20*
€ 817,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,25*
€ 784,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,18*
€ 763,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,03*
€ 725,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.