Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer 2-fach, feststehend, 1250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-51815
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     VP 1010
EAN/GTIN:
     4045916006872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer waagerecht
schneidständer

Stabile Stahlrohrkonstruktion in Anthrazit. Feststehend. Schneidgerät mit handlich gestaltetem Schneidschlitten, drehbarem Bedienungsgriff und 6 auswechselbaren Klingen.

  • Bis 850 mm Rollendurchmesser: Tragkraft pro Rolle 70 kg
  • Bis 450 mm Rollendurchmesser: Tragkraft pro Rolle 120 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Fahrbar:
Nein
Ausrichtung:
waagerecht
Typ:
Grundelement
Masse B x T x H:
1400 x 600 x 1150 mm
Rollendurchmesser:
850 mm
Schnittbreite:
1250 mm
Tragkraft:
70 kg
Höhe:
1150 mm
Gewicht:
18.925 kg
Tiefe:
600 mm
Breite:
1400 mm
Weitere Suchbegriffe: 51815, 51815-SW81, Schneidgerät, Doppelschneidständer, Schneidegerät, Roll-Schneidemaschine (Langschneider), Papierschneidemaschine (Langschneider)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 635,94*
€ 725,99*
Frei Haus
ab € 768,69*
€ 869,94*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,99*
€ 863,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,35*
€ 853,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,41*
€ 820,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,33*
€ 796,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,94*
€ 756,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.