Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Schneidgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-51822
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     VP 1017
EAN/GTIN:
     4045916006919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer

Stabile Stahlkonstruktion, Achsdurchmesser: 25 mm. Drehbarer Bediengriff, 6 auswechselbare Klingen. Rollen bis 830 mm, Tragkraft 70 kg.

Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Fahrbar:
Nein
Ausrichtung:
waagerecht
Typ:
Grundelement
Rollendurchmesser:
830 mm
Schnittbreite:
1250 mm
Tragkraft:
70 kg
Höhe:
940 mm
Tiefe:
430 mm
Breite:
1400 mm
Weitere Suchbegriffe: 51822, 51822-SW81, Schneidgerät, Doppelschneidständer, Schneidegerät, Roll-Schneidemaschine (Langschneider), Papierschneidemaschine (Langschneider)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 532,66*
€ 619,05*
Frei Haus
ab € 611,65*
€ 701,00*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,05*
€ 736,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,64*
€ 724,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,15*
€ 693,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,37*
€ 673,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,66*
€ 633,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.