Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer Kaktus, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-53381
Hersteller:
     Jan Kurtz
Herst.-Nr.:
     490278
EAN/GTIN:
     4021224902754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe

Dank bester Verarbeitung und grossem Standfuss ist der Garderobenständer -»Kaktus-« besonders stabil. Er ist aus pulverbeschichtetem Stal gefertigt. Ausgestattet ist der Ständer mit acht klug verteilten Garderobenhaken für jede Menge Jacken und Mäntel.

  • Material: Stahl, pulverbeschichtet in Alusilber
  • Höhe: 1840 mm
  • Durchmesser: 390 mm
  • Gewicht: 5,8 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Schirmhalter:
Nein
Tropfmulde:
Nein
Hakenkrone drehbar:
Nein
Material Standrohr:
Stahl, pulverbeschichtet
Anzahl Haken:
8 Stk
Material Haken:
Stahl, pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Höhe:
1840 mm
Durchmesser:
390 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobenständer, garderobenständer rot jan kurtz, garderobenständer, garderobenständer 8 haken, 53381, 53381-SW81, Standgarderobe, Garderobe, Bürogarderobe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 113,87*
€ 145,45*
Frei Haus
ab € 138,25*
€ 174,54*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,45*
€ 173,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,90*
€ 168,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,86*
€ 162,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,47*
€ 156,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,87*
€ 135,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.