Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer Kaktus, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-53382
Hersteller:
     Jan Kurtz
Herst.-Nr.:
     490277
EAN/GTIN:
     4021224902778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe

Dank bester Verarbeitung und grossem Standfuss ist der Garderobenständer -»Kaktus-« besonders stabil. Er ist aus pulverbeschichtetem Stal gefertigt. Ausgestattet ist der Ständer mit acht klug verteilten Garderobenhaken für jede Menge Jacken und Mäntel.

  • Material: Stahl, pulverbeschichtet in Alusilber
  • Höhe: 1840 mm
  • Durchmesser: 390 mm
  • Gewicht: 5,8 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Schirmhalter:
Nein
Tropfmulde:
Nein
Hakenkrone drehbar:
Nein
Material Standrohr:
Stahl, pulverbeschichtet
Anzahl Haken:
8 Stk
Material Haken:
Stahl, pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Höhe:
1840 mm
Durchmesser:
390 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobenständer, seven garderobenständer schwarz, garderobenstaender schwarz, garderobenständer, 53382, 53382-SW81, Standgarderobe, Garderobe, Bürogarderobe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,68*
€ 172,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,38*
€ 169,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,25*
€ 163,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,56*
€ 156,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,90*
€ 135,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.