Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starmix Profi-Powersauger GS 2078 PZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-55581
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     4020
EAN/GTIN:
     4011240004020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Profi-Powersauger GS Starmix mit 78 Liter grossem Edelstahlbehälter

GS-Sauger für Grossflächen- und Maschinenreinigung. Der Spezial-Reinigungssauger (nass/trocken) für Grossflächen zeichnet sich durch einen grossen Stahlbehälter, 2 starke Motoren für höchste Saugleistung sowie durch sprichwörtliche Robustheit und Langlebigkeit aus. Mit Kippfahrgestell und Fahrbügel sowie einsatzorientiertem Zubehör ausgestattet, bietet das Gerät eine echte Unterstützung für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten.

  • Leistungsaufnahme: max. 2400 Watt
  • max. Luftstrom/max. Unterdruck l/s/mbar: 108/205
  • Behältervolumen: max. 78 l Brutto, 57 l Staub, 50 l Wasser
  • Netzleitungslänge: 8,5 m
  • Masse: B 615 x L 630 x H 970 mm
  • Gewicht: 23,5 kg
  • Aktionsradius: 11,7 - 12,7 m

Zubehör im Lieferumfang enthalten:

  • 1 x Saugschlauch ( 35 mm, 3,2 m)
  • 1 x Griffrohr, Edelstahl mit Nebenluftschieber
  • 2 x Edelstahl-Saugrohre je 500 mm
  • 1 x Fugendüse, 370 mm lang
  • 1 x Saugpinsel
  • 1 x Bodendüse mit Hartbodeneinsatz und Wassereinsatz
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innen- und Aussenbereich
Max. Volumenstrom:
2x54 cfh
Nennspannung:
220 V
Länge Schlauch:
3,2 m
Bauart:
null
Ausstattung:
null
Höhe:
940 mm
Verwendung:
null
Länge:
610 mm
Zubehör im Lieferumfang:
null
Farbe:
schwarz; silber
Leistung:
2400 W
Kabellänge:
8,5 m
Motorgebläse:
2-stufig
Wasseraufnahme:
null l
Behältervolumen:
78 l
System (Durchmesser Saugrohr):
35 mm
Filter:
FP 3200; Polyester Filtersack
Absicherung:
null A
Max. Unterdruck:
205 bar
Staubaufnahme:
57 l
Gewicht:
25 kg
Material Behälter:
Stahl
Breite:
600 mm
Reinigungsart:
Nass- und Trockenreinigung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 806,82*
€ 948,84*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 858,53*
€ 1.008,94*
€ 65,00*
ab € 899,26*
€ 1.052,15*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.033,32*
€ 1.194,85*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.140,78*
€ 1.311,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.311,07*
€ 1.560,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.288,12*
€ 1.532,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.215,06*
€ 1.445,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.175,80*
€ 1.399,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.140,78*
€ 1.357,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Electrostar
003924
ab € 874,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.