Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starmix GS 3078 PZ 78 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 3600 W Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Starmix GS 3078 PZ 78 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 3600 W Staubbeutel
Starmix GS 3078 PZ 78 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 3600 W Staubbeutel
Starmix GS 3078 PZ 78 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 3600 W Staubbeutel
Starmix GS 3078 PZ 78 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 3600 W Staubbeutel
Starmix GS 3078 PZ 78 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 3600 W Staubbeutel
Starmix GS 3078 PZ 78 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 3600 W Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85180086
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     003924
EAN/GTIN:
     4011240003924
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
3600 W
Ergonomie
Kabellänge
8.5 m
Design
Typ
Trommel-Vakuum
Reinigungsart
Trocken&Nass
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Staubkapazität
78 l
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Metallisch
Kapazität Flüssigkeitstank
50 l
Behältermaterial
Edelstahl
Schlauchtyp
Fixed
Rohrmaterial
Edelstahl
Flexischlauch
Ja
Schlauchlänge
3.2 m
Schlauchdurchmesser
35 mm
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Anzahl der um 360° drehbaren Räder
2 Rad/Räder
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
Stoff
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Vorgesehene Verwendung
Professionell
Entfernbarer Filter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Betriebsradius
12.7 m
Lieferumfang
Fugendüse
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
630 mm
Tiefe
615 mm
Höhe
970 mm
Gewicht
26000 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 875,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.031,23*
€ 1.227,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.018,98*
€ 1.212,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 957,67*
€ 1.139,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 920,71*
€ 1.095,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 875,92*
€ 1.042,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Electrostar
4020
ab € 799,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.