Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Lagerschilder, gelb, 20 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-57160
Hersteller:
     Sanders Group
Herst.-Nr.:
     11000712
EAN/GTIN:
     4250510912577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Lagerschild
Magnetetikett
Magnetische Etiketten
Magnet Schild

Aus besonders hochwertiger, flexibler Magnetfolie, dauermagnetisch und immer wieder verwendbar. Haften sicher auf allen eisenhaltigen Flächen. Bei Veränderungen werden die Magnetschilder einfach umgesetzt. Mit allen handelsüblichen Filzstiften und -markern beschriftbar oder mit selbstklebenden Etiketten und Schriftbändern beklebbar.
Dauermagnetfolie 0,9 mm stark
Farbe: Gelb
100 Stück = 1 Paket
Magnet-Lagerschilder auch in den Farben Weiss Hellrot und Hellgrün lieferbar (siehe Zubehör).

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Material:
Folie
Masse H x L:
20 x 60 mm
Stärke:
0,9 mm
Breite:
20 mm
Länge:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnet Schilder, Magnetschilder, magnetische etiketten, 57160, 57160-SW81, Lagerregale Zubehör, Magnet, Lagerschild, Preisschilder, regalbeschriftung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,1285*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1285*
€ 0,15292
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1174*
€ 0,13971
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1122*
€ 0,13352
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1084*
€ 0,129
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0852*
€ 0,10139
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.