Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC- Binderücken, Plastik, Ø 22 mm, 100 Stück, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-57530
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4028612
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
Spiralbinderücken
Spiralrücken
  • mit US-Teilung (21 Ringe) für DIN A4-Format
  • Plastikbindung (21 Ring)
  • klassisch, schnell wieder zu öffnen
  • Durchmesser: 22 mm
  • Blattanzahl: 210
  • VE: 100 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Stück pro Paket:
100
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für:
alle Plastikbindegeräte mit 21 Ringen
Format:
DIN A4
Teilung:
US-Teilung (21 Ringe)
Kapazität:
210 Blatt
Durchmesser:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: plastikbinderücken 22 mm 21 ring weiß, plastikbinderücken, plastikbinderücken ibico, 57530, 57530-SW81, Plastikbindegerät, Einbanddeckel, Plastikbindung, Bindesystem, Plastikbindesystem, Bindegerät
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,08*
€ 24,96*
10 Tage
3
pro Stück
€ 5,87*
ab € 17,58*
€ 24,96*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 21,27*
€ 29,39*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 26,58*
€ 36,50*
pro Paket
Frei Haus
ab € 44,58*
€ 60,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
334617
ab € 3,18*
Zubehör
GBC
334633
ab € 3,18*
Zubehör
GBC
334684
ab € 4,61*
Zubehör
GBC
334706
ab € 4,70*
Zubehör
GBC
334714
ab € 4,62*
Zubehör
GBC
334765
ab € 8,34*
Zubehör
GBC
334927
ab € 10,80*
Zubehör
GBC
334935
ab € 10,05*
Zubehör
GBC
33496X
ab € 12,59*
Zubehör
GBC
529005
ab € 10,56*
Zubehör
GBC
529072
ab € 11,68*
Zubehör
GBC
529080
ab € 17,13*
Zubehör
GBC
4028237
ab € 6,93*
Zubehör
GBC
4028238
ab € 7,89*
Zubehör
GBC
4028620
ab € 10,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.