Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC 334684 Ringmappe A4 Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
GBC 334684 Ringmappe A4 Schwarz
GBC 334684 Ringmappe A4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     1682-125242890
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     334684
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
Spiralbinderücken
Spiralrücken
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kapazität
65 Blätter
Ringdurchmesser
10 mm
Anzahl Ringe
21
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
11
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,61*
€ 7,15*
pro Satz
€ 4,30*
ab € 4,63*
€ 7,16*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,65*
€ 7,39*
12 Tage
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,83*
€ 7,46*
1 Tag
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 5,20*
€ 7,90*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,15*
€ 8,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,47*
€ 7,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,20*
€ 7,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,03*
€ 7,18
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,66*
€ 6,74
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,61*
€ 5,49
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0461* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
334617
ab € 3,18*
Zubehör
GBC
334633
ab € 3,18*
Zubehör
GBC
334706
ab € 4,70*
Zubehör
GBC
334714
ab € 4,62*
Zubehör
GBC
334765
ab € 8,34*
Zubehör
GBC
334927
ab € 10,80*
Zubehör
GBC
334935
ab € 10,05*
Zubehör
GBC
33496X
ab € 12,59*
Zubehör
GBC
529005
ab € 10,56*
Zubehör
GBC
529072
ab € 11,68*
Zubehör
GBC
529080
ab € 17,13*
Zubehör
GBC
529110
ab € 17,08*
Zubehör
GBC
4028237
ab € 6,93*
Zubehör
GBC
4028238
ab € 7,89*
Zubehör
GBC
4028620
ab € 10,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.