Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenfaltentaschen, 20 mm, haftklebend, DIN C4, 100 Stück, natronbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-57685
Hersteller:
     Euro Kuvert
Herst.-Nr.:
     SONDER
EAN/GTIN:
     4004070328978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
  • mit Haftklebung und Klotzboden
  • natronbraun
  • 324 x 229 mm
  • VE = 100 Stück
  • Ausführung: Falte 20 mm, mit oder ohne Normfenster
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
Falte 20 mm, ohne Fenster
Holzfrei:
Nein
Recyclebar:
Ja
Format:
DIN C4
Klebung:
haftklebend
Material:
Papier
Verschlussart:
haftklebend
Grammatur:
130 g/m²
ECF chlorfrei:
Nein
Höhe:
324 mm
FSC-zertifiziert:
Ja
Sichtfenster:
Nein
Breite:
229 mm
Taschenart:
Versandtasche
Länge:
324 mm
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche c4 braun 130 g haftklebung ohne fenster 20 mm, falten-versandtaschen c4, falten versandtaschen, 57685, 57685-SW81, Polsterkuvert, Luftpolsterumschlag, Versandtasche, polsterumschläge, Couvert, din e4, Couverts, din c4, din b4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 20,44*
€ 28,08*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 21,17*
€ 28,93*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.