Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistelltisch Plateau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-57859
Hersteller:
     Wilhelm Ebinger
Herst.-Nr.:
     737.35.6
EAN/GTIN:
     4050558000843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Glas-Tisch
Glastisch

Edelstahl und satiniertes ESG-Glas
H 500 x B 450 x T 450 mm

Weitere Informationen:
Plattenstärke:
8 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
Glas
Oberfläche Gestell:
gebürstet
Gestell höheneinstellbar:
Nein
Gestellform:
Rundrohrfuss
Oberfläche:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Farbe Gestell:
Edelstahl
Belastbarkeit:
15 kg
Tiefe:
450 mm
Material:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Höhe:
500 mm
Gewicht:
Sep 13 kg
Breite:
450 mm
Material Gestell:
Edelstahl
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: Rechtecktisch, glastisch beistelltisch, rechtecktisch, beistelltisch edelstahl, 57859, 57859-SW81, Beistelltische, Ablagetisch, Couchtisch, Tisch, Glasbeistelltisch, Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,93*
€ 180,18*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 144,25*
€ 180,81*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,81*
€ 215,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,58*
€ 213,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,29*
€ 202,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,29*
€ 199,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,25*
€ 171,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.