Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarten, rhombenförmig, 95 x 205 mm, 250 Stück, farbsortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/uz14b
Artikel-Nr.:
     224-58409
Hersteller:
     Stoeffler
Herst.-Nr.:
     MRK306-99
EAN/GTIN:
     4260312672234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten

Moderationskarten erleichtern Gruppenprozesse und können helfen, kreatives Potenzial und Kommunikation zu fördern.
Die Moderationskarten sind in diversen Ausführungen und Farben, z.B. mit Smileys, in Wolkenform oder in sechseckiger Form erhältlich. Sie können den Stein ins Rollen bringen, sind die Grundlage für Ideenfindung im Meeting oder können bestimmte Prozesse anschaulich gestalten.

  • aus 130 g/qm schwerem Papier
  • in weiss oder farblich sortiert (weiss gelb, blau, grün, rot und orange) lieferbar
  • feine Linienstruktur, gerollt mit Abrissperforation, 70 g/qm
  • 250 Stück pro Paket
Weitere Informationen:
Form:
Rhomben
Farbe:
farbsortiert
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Stück pro Paket:
250
Grammatur:
130 g/m²
Haftung:
nicht klebend
Höhe:
95 mm
Zertifikate:
Blauer Engel
Breite:
205 mm
Weitere Suchbegriffe: moderations karten, 58409, 58409-SW81, Moderations-Klebepunkt, Moderations-Karte, Moderations-Rhombe, Moderations-Wertesymbol, Moderations-Titelstreifen, Moderations-Überschriftenstreifen, Moderations-Rechteck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,02896* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,41*
€ 13,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,26*
€ 13,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,16*
€ 12,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,76*
€ 11,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,55*
€ 11,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,24*
€ 8,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.