Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer James


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-58640
Hersteller:
     Wilhelm Ebinger
Herst.-Nr.:
     668.35
EAN/GTIN:
     4050558000812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Regenschirmständer

Die elegante Standgarderobe "James" beanprucht aufgrund seinem schönen Rund aus matt gebürstetem Edelstahl wenig Stellfläche. Ausgestattet mit mit 3 unterschiedlich lange Säulenrohren und Rohrabschlüssen mit je einer Edelstahlkugel, einem integriertem Schirmständer, einer Edelstahltropfschale und 9 Kugelhaken ist er der perfekte Begleiter.

  • Material: Edelstahl gebürstet, Bodenplatte mit Edelstahlabdeckung, Grundplatte aus Stahl pulverbeschichtet in schwarz Feinstruktur
  • Fussplatte: Stahl, 10 mm stark, mit Edelstahlabdeckung
  • Höhe: 1850 mm
  • Durchmesser: 360 mm
  • Durchmesser Edelstahlkugeln: 40 mm
  • Gewicht: 13 kg
  • 2 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Schirmhalter:
Ja
Tropfmulde:
Ja
Hakenkrone drehbar:
Nein
Material Standrohr:
Edelstahl, gebürstet
Anzahl Haken:
9 Stk
Material Haken:
Edelstahl, gebürstet
Material:
Stahl
Höhe:
1850 mm
Gewicht:
13 kg
Material Fuss:
Stahl
Durchmesser:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobe, Rundgarderobenständer, garderobenständer maulcaligo schwarz, regenschirmständer, regenschirmständer rund, 58640, 58640-SW81, Standgarderobe, Garderobe, Bürogarderobe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,20*
€ 411,05*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 432,01*
€ 505,93*
Frei Haus
ab € 449,74*
€ 525,87*
Frei Haus
ab € 541,40*
€ 629,74*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,93*
€ 602,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,95*
€ 598,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,73*
€ 587,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,25*
€ 566,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,01*
€ 514,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.