Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarten, Wertungssymbol, positiv, ø 93 mm, 100 Stück, gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/uz14b
Artikel-Nr.:
     224-58956
Hersteller:
     Stoeffler
Herst.-Nr.:
     M313-01
EAN/GTIN:
     4260312670827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bewertungs-Symbol
Bewertungssymbol
Wertungs-Symbol
Wertungssymbol

Moderationskarten erleichtern Gruppenprozesse und können helfen, kreatives Potenzial und Kommunikation zu fördern.
Die Moderationskarten sind in diversen Ausführungen und Farben, z.B. mit Smileys, in Wolkenform oder in sechseckiger Form erhältlich. Sie können den Stein ins Rollen bringen, sind die Grundlage für Ideenfindung im Meeting oder können bestimmte Prozesse anschaulich gestalten.

  • aus 130 g/qm schwerem Papier
  • in verschiedenen Ausführungen lieferbar
  • Farbe: gelb
  • 100 Stück pro Paket
  • feine Linienstruktur, gerollt mit Abrissperforation, 70 g/qm
Weitere Informationen:
Form:
rund
Farbe:
gelb
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Ausführung:
Wertungssymbole, positiv, Ø 93 mm
Stück pro Paket:
100
Grammatur:
130 g/m²
Haftung:
nicht klebend
Höhe:
93 mm
Zertifikate:
Blauer Engel
Breite:
93 mm
Weitere Suchbegriffe: 58956, 58956-SW81, Moderationskarten, Moderations-Klebepunkt, Moderations-Karte, Moderations-Rhombe, Moderations-Wertesymbol, Moderations-Titelstreifen, Moderations-Überschriftenstreifen, Moderations-Rechteck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0332* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,86*
€ 6,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,02*
€ 5,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,48*
€ 5,33
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,36*
€ 5,19
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.