Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORGATEX cardplan-Tafel, DIN-A4 quer/A5 hoch, 795x500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-59366
Hersteller:
     Orgatex
Herst.-Nr.:
     K 524-20
EAN/GTIN:
     4050827018067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel

Rationell, flexibel, erweiterungsfähig - ideal für Arbeitsvorbereitung, Montageeinsatzplanung, Tourenplanung, Maschinenbelegung, Wartungsübersichten und vieles mehr. Die Tafeln bestehen aus stabilem, erwindungsfreiem Metall. Darauf sind untereinander Einsteckschuppen aus hellgrauem, strapazierfähigen Kunststoff angebracht. Belege bis max. 2 mm Dicke können bequem eingesteckt und entnommen werden.
Es bestehen 3 Möglichkeiten zur Wandbefestigung:
1. Einfach die Tafel mit 2 Haken aufhängen.
2. Für eine "umlaufende Planung'ť empfehlen wir den Einsatz von Gleitschienen (optional erhältlich), Vorteil: die Tafeln können herausgenommen und verschoben werden.
3. Zur festen Wandmontage empfehlen wir den Einsatz von Z-Profilschienen (optional erhältlich).

  • Beleg/Formularhöhe: 210 mm
  • Einstecktiefe: 190 mm
  • Sichtrand: 20 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Befestigung:
Wandmontage
Material:
Metall
Masse H x B in mm:
795 x 500
Höhe:
795 mm
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Gewicht:
7,1 kg
Breite:
2 mm
Länge:
500 mm
Anzahl Fächer:
29 Stk
Weitere Suchbegriffe: orgatex plantafel, an- und abwesenheitstafel, 59366, 59366-SW81, Stecktafel, auftragswand, T-Karten-Planer, t karten board, Tafeln, Cardplan, Werkstattplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,38*
€ 407,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,81*
€ 405,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,25*
€ 350,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,67*
€ 343,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,94*
€ 329,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.