Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORGATEX cardplan-Tafel, DIN A5 quer/A6 hoch, 795x500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-59369
Hersteller:
     ORGATEX GmbH
Herst.-Nr.:
     K 525-30
EAN/GTIN:
     4050827018098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
59369
59369-SW81
Stecktafel
auftragswand

Rationell, flexibel, erweiterungsfähig - ideal für Arbeitsvorbereitung, Montageeinsatzplanung, Tourenplanung, Maschinenbelegung, Wartungsübersichten und vieles mehr. Die Tafeln bestehen aus stabilem, erwindungsfreiem Metall. Darauf sind untereinander Einsteckschuppen aus hellgrauem, strapazierfähigen Kunststoff angebracht. Belege bis max. 2 mm Dicke können bequem eingesteckt und entnommen werden. Die rahmenlosen Tafeln können zu beliebiger Breite zusammengestellt oder auch nachträglich erweitert werden.
Es bestehen 3 Möglichkeiten zur Wandbefestigung:
1. Einfach die Tafel mit 2 Haken aufhängen.
2. Für eine "umlaufende Planung'ť empfehlen wir den Einsatz von Gleitschienen (optional erhältlich), Vorteil: die Tafeln können herausgenommen und verschoben werden.
3. Zur festen Wandmontage empfehlen wir den Einsatz von Z-Profilschienen (optional erhältlich).

  • Sichtrand: 30 mm. Der Sichtrand ist der aus der Schuppentasche herausragende Teil des eingesteckten Materials
  • DIN-A5 quer/DIN -A6 hoch
  • Beleg/Formularhöhe: 148 mm
  • Einstecktiefe: 118 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Befestigung:
Wandmontage
Material:
Metall
Masse H x B in mm:
795 x 500
Höhe:
795 mm
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial (2 Haken)
Gewicht:
7 kg
Breite:
2 mm
Länge:
500 mm
Anzahl Fächer:
21 Stk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,59*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,11*
€ 291,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,98*
€ 276,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,59*
€ 269,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.