Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-59613 Herst.-Nr.: 2686374299 EAN/GTIN: 8710968001583 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Schubladen für Format A4 und Überformate
- Schubladensperre gegen Herausfallen
- doppelwandige Griffmulde
- Material: Recycling-Kunststoff
- einheitliche Schubladenmasse: B 264 x T 354 mm
- Schubladenhöhe: 4 Schübe 44 mm, 6 Schübe 28 mm
- Masse: H 216 x B 300 x T 370 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Umweltsiegel: | Blauer Engel | Aussentiefe: | 370 mm | Griffmulden: | Ja | Beschriftungsfeld: | Nein | Schubladentiefe innen: | 354 mm | Aussenbreite: | 300 mm | Aussenhöhe: | 216 mm | Schubladenfront: | geschlossen | Schubladenhöhe innen: | 44 mm | Material: | Recyclingkunststoff | Stapelbar: | Ja | Geeignet für: | DIN A4 | Anzahl Schubladen: | 4 | Schubladenbreite innen: | 264 mm | Gewicht: | 2,3 kg | Auszug: | Teilauszug |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 59613, 59613-SW81, Schubladenboxen, Formular-Ablagebox, Ablagebox, Schreibtisch-Accessoire (Schubladenbox) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 20,35* | € 29,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 21,78* | € 30,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 22,12* | € 30,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 224 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 35,03* | € 47,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 42,25* | € 56,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 224 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 224 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 224 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|