Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-4926807 Herst.-Nr.: 2686374299 EAN/GTIN: 8710968001583 |
| |
|
| | |
| Djois Schubladenbox. Anzahl Schubladen: 4. Breite: 3000 mm. Farbe: Schwarz. Form: Rechteckig. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: 2686374299. Höhe: 2160 mm. Marke: Djois. Material: Polystyrol. Produktlinie: Re-Solution. Recycled: Ja. Tiefe: 3750 mm. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2469 g | Farbe: | Schwarz | Höhe: | 216 mm | Breite: | 300 mm | Tiefe: | 375 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 21,73* | € 30,00* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 20,53* | € 30,03* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 24,03* | € 33,12* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 37,22* | € 50,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,34* | € 57,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|